« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1128552 - DLS40E-BEGV01000
codeurs incrementaux, DLS40E-BEGV01000
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1128552
Référence Sonepar : 00067452305
EAN : 4047084523052
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BEGV01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.000