• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1128558 - DLS40E-BERV00600

  • codeurs incrementaux, DLS40E-BERV00600
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1128558
    • Référence Sonepar : 00067022559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BERV00600, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, Collecteur ouvert, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 600

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver