Description
Codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-S3GZ00S09, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: