• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1129362 - MWS120-22AZ5ZS0002

  • Codeur a roue mesureuse, MWS120-22AZ5ZS0002
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1129362
    • Référence Sonepar : 00067021879
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Codeur à roue mesureuse, MWS120-22AZ5ZS0002

•Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-22AZ5ZS0002, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4EZ0S200, 1129360, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, (câble compris dans la livraison), Particularité: DBS60E-S4EZ0S200 (1129360) pré-monté sur BEF-MWS120-ARM (2118239), 2 x vis à six pans creux M6 x 20 mm (5309008)2 x rondelles A 6.4 (5342382)2 x écrous coulisseaux UH, M6 ST (5305615)1 câble, connecteur mâle M12, 5 pôles 10 m (6032886)1 x équerre de fixation MWS120 (2113284)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver