Description
codeurs absolus, AHM36A-BAPZ000S10
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-BAPZ000S10, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-AAA12x12 (diamètre de l’axe 6 mm), Diamètre d’arbre 6 mm, Câble, 8 fils avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Pré-configuration : Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096)
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-BAPZ000S10, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 6 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-AAA12x12 (diamètre de l’axe 6 mm), Diamètre d’arbre 6 mm, Câble, 8 fils avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Pré-configuration : Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096)