Description
codeurs absolus, AHM36A-SCPZ000S12
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-SCPZ000S12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 24 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-A4A0-K17, adaptateur à bride 2072298 prémonté, Câble, 8 fils avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Pré-configuration :Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096)- code SSI binaire- V/R actif, AHM36 adapté à bride de serrage 60 mm
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36A-SCPZ000S12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 24 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-A4A0-K17, adaptateur à bride 2072298 prémonté, Câble, 8 fils avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Pré-configuration :Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096)- code SSI binaire- V/R actif, AHM36 adapté à bride de serrage 60 mm