Description
codeurs absolus, AFM60B-S1PA000S01
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S1PA000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-A1A0-K25 :, Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096), position 70000
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S1PA000S01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm, Interface de communication: SSI, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Interface de programmation: Via l’outil de programmation portatif, via SOPAS, Particularité: Successeur ATM60-A1A0-K25 :, Résolution max. : 12 bits x 12 bits (4.096 x 4.096), position 70000