Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BDAK01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m, Impulsions par tour: 1.000,