Description
Codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60I-BDFM01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 5 m, Impulsions par tour: 1.000, Type de