Description
Codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-BDCC01800, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 32 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Impulsions par tour: 1.