Description
Barrages immatériels de sécurité, C2C-EN07530A10001
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, senSe2, C2C-EN07530A10001, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: Type 2, PL c, SIL1, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, senSe2, C2C-EN07530A10001, Pièce du système: Récepteur, Niveau de sécurité: Type 2, PL c, SIL1, Résolution: 30 mm, Portée: 6 m, Hauteur du champ de protection: 750 mm, Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger