Description
capteurs photoélectriques hybrides, ZLD18-7PF3B2
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZLD18-7PF3B2, Type de fixation: Latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, double lentille, Distance de commutation: 7,8 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: PNP, commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 150 mm
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZLD18-7PF3B2, Type de fixation: Latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, double lentille, Distance de commutation: 7,8 m, Source d'émission, type de lumière: LED PinPoint, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: PNP, commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 150 mm