Description
Codeur à roue mesureuse, DFV60A-2ZPC00S14
•Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-2ZPC00S14, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Résolution en impulsions/mm: 27,32, Particularité: DFV60A-22PC65536 avec roue de mesure BEF-MR10300AP (2118512), impulsions par tour : préprogrammées sur 8192, préprogrammé sur TTL
•Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DFV60, DFV60A-2ZPC00S14, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Résolution en impulsions/mm: 27,32, Particularité: DFV60A-22PC65536 avec roue de mesure BEF-MR10300AP (2118512), impulsions par tour : préprogrammées sur 8192, préprogrammé sur TTL