Description
codeurs incrémentaux, DFS60B-S4PZ00S70
•Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4PZ00S70, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, affectation des broches PIN spécifique au client, Impulsions par tour: 7.500, Particularité: Affectation des broches PIN spécifique au client, 4,5 à 32 V, TTL/HTL programmable, préréglé sur HTL, Résolution programmable, préréglée sur 7.500 impulsions, Roue de mesure BEF-MR10300AK fournie, lors du montage, les vis doivent être fixées avec de la peinture ou de la colle
•Les Atouts de l'article:
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4PZ00S70, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, affectation des broches PIN spécifique au client, Impulsions par tour: 7.500, Particularité: Affectation des broches PIN spécifique au client, 4,5 à 32 V, TTL/HTL programmable, préréglé sur HTL, Résolution programmable, préréglée sur 7.500 impulsions, Roue de mesure BEF-MR10300AK fournie, lors du montage, les vis doivent être fixées avec de la peinture ou de la colle