Description
Barrages immatériels de sécurité, C4P-SX21031A00
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SX21031A00, Variante deTec: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur
•Les Atouts de l'article:
Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-SX21031A00, Variante deTec: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Émetteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 2.100 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Émetteur