• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1131163 - MLG05W-0667G12501

  • rideaux d'automatisation mesurants, MLG05W-0667G12501
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1131163
    • Référence Sonepar : 00067021914
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

rideaux d'automatisation mesurants, MLG05W-0667G12501

•Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisation mesurants, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0667G12501, Version d’appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link), Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 2.845 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 895 mm / 905 mm / 1.045 mm, Option: Aucune, Caractéristique logicielle (réglage par défaut : voir données/caractéristiques techniques): 01

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver