• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1131217 - SFM60-HLBT4K02

  • systemes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE, SFM60-HLBT4K02
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1131217
    • Référence Sonepar : 00067021918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®, SFM60-HLBT4K02

•Les Atouts de l'article:

systèmes Feedback-moteur rotatifs HIPERFACE®, SFS/SFM60, SFM60-HLBT4K02, Interface de communication: HIPERFACE®, Modèle: Absolu multitours, Type: Autonome, Périodes sin/cos par tour: 1.024, Système de sécurité: non, Interface mécanique: Axe creux traversant, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Technologie: Optique, Plage de température de fonctionnement: –40 °C ... +115 °C

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver