Description
capteurs photoélectriques hybrides, ZLD18-4FZ4B8
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZLD18-4FZ4B8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, double lentille, Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 150 mm
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZLD18-4FZ4B8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière réflex, double lentille, Distance de commutation: 5 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 150 mm