Description
capteurs photoélectriques hybrides, ZTE18-4FZAB8
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZTE18-4FZAB8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 740 mm, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ11, 6 pôles, 150 mm
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZTE18-4FZAB8, Interface de communication: -, Type de fixation: M18, tête / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Détecteur à réflexion directe, énergétique, Distance de commutation: 740 mm, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation sombre, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Câble avec connecteur RJ11, 6 pôles, 150 mm