• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1131435 - DBS60E-REFCZS176

  • codeurs incrementaux, DBS60E-REFCZS176
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1131435
    • Référence Sonepar : 00067451862
    • EAN : 4047084518621
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DBS60E-REFCZS176

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-REFCZS176, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 12 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, TTL, HTL, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, affectation des broches PIN spécifique au client, Impulsions par tour: 512, Type de bride / bras de couple: Bride spécifique au client, Particularité: 512 impulsions par tour, Axe creux traversant, serrage arrière 12 mm, bride spécifique au client, affectation des broches PIN spécifique au client

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver