Description
capteurs photoélectriques hybrides, ZSE18-7AB3B8
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZSE18-7AB3B8, Interface de communication: -, Type de fixation: Latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 22 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: Push-pull : PNP/NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 150 mm
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZSE18-7AB3B8, Interface de communication: -, Type de fixation: Latéral (24,1 à 25,4 mm), Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 22 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: Push-pull : PNP/NPN, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Push-pull : PNP/NPN, commutation sombre, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, 150 mm