• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1131899 - IMS12-04BPSVUDSS01

  • detecteurs de proximite inductifs, IMS12-04BPSVUDSS01
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1131899
    • Référence Sonepar : 00067021946
    • EAN : 4047084534904
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

détecteurs de proximité inductifs, IMS12-04BPSVUDSS01

•Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité inductifs, IMS, IMS12-04BPSVUDSS01, Distance de commutation Sn: 4 mm, Montage dans métal: Noyable, Forme du boîtier: Type standard, Version électrique: CC 3 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Contact NO, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle allemand DT04-3P-E004, 3 pôles, 0,3 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver