• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1131910 - DAXLAN-0750BA0C0000W01

  • Codeurs lineaires magnetostrictifs, DAXLAN-0750BA0C0000W01
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1131910
    • Référence Sonepar : 00067021947
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAXLAN-0750BA0C0000W01

•Les Atouts de l'article:

Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXLAN-0750BA0C0000W01, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / Courant électrique, Sortie courant: 4 mA ... 20 mA, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Plage de mesure: 0 mm ... 750 mm, Tension d'alimentation: 24 V DC (± 20 %), Ordre des signaux: Signal 1 : montant, signal 2 descendant, Zone non utilisable (zone nulle/zone d'amortissement): 55 mm / 63 mm, Type d’aimant: Bloc aimanté

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver