• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1132098 - OLS20-UB1114140

  • detecteurs de contraste, OLS20-UB1114140
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1132098
    • Référence Sonepar : 00067021955
    • EAN : 4047084534751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

détecteurs de contraste, OLS20-UB1114140

•Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, OLS, OLS20-UB1114140, Source d'émission: LED, Interface de communication: IO-Link, CANopen, Distance de détection: 100 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 180 mm x 9 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles, Matériau du boîtier: Métal

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver