« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Sick - 1132514 - DLS40E-BDGV00100
codeurs incrementaux, DLS40E-BDGV00100
Fabricant : Sick
Réf. fabricant : 1132514
Référence Sonepar : 00067453022
EAN : 4047084530227
Description
codeurs incrémentaux, DLS40, DLS40E-BDGV00100, Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 100