Description
codeurs absolus, AHM36I-S4CL014x12
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-S4CL014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 12 mm, Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 3 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-S4CL014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 12 mm, Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 3 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K