Description
détecteurs de contraste, KTS-WN61141142ZZZZ
•Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTS Core, KTS-WN61141142ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Core Color, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,1 mm x 3,9 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: 1-point teach-in, 2-point teach-in, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique
•Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTS Core, KTS-WN61141142ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Core Color, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,1 mm x 3,9 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: 1-point teach-in, 2-point teach-in, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique