• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1132909 - SLG10S-010SAR21D40

  • rideaux d'automatisation commutables, SLG10S-010SAR21D40
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1132909
    • Référence Sonepar : 00067021991
    • EAN : 4047084533334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

rideaux d'automatisation commutables, SLG10S-010SAR21D40

•Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisation commutables, SLG-2, SLG10S-010SAR21D40, Interface de communication: IO-Link, Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé): 440 mm ... 3.500 mm, variante standard, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Sortie de lumière optique: Slim, Hauteur de détection: 100 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage par défaut, fonction faisceau: 9x faisceau croisé, Réglage par défaut : broche 2 (MF): Entrée d’apprentissage, Réglage par défaut : broche 4 (OUT): Détection d’objet sortie = HIGH, Réglage par défaut, IO-Link (données de processus): QL/Qint Status, System status, Beam status, Réglage par défaut, apprentissage (préréglage): Auto-apprentissage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver