Description
rideaux d'automatisation commutables, SLG10S-020SAR21D10
•Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisation commutables, SLG-2, SLG10S-020SAR21D10, Interface de communication: IO-Link, Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé): 440 mm ... 3.500 mm, variante standard, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Sortie de lumière optique: Slim, Hauteur de détection: 200 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage par défaut, fonction faisceau: 3 x faisceaux croisés, Réglage par défaut : broche 2 (MF): Entrée d’apprentissage, Réglage par défaut : broche 4 (OUT): Détection d’objet sortie = HIGH, Réglage par défaut, IO-Link (données de processus): QL/Qint Status, System status, Beam status, Réglage par défaut, apprentissage (préréglage): Auto-apprentissage
•Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisation commutables, SLG-2, SLG10S-020SAR21D10, Interface de communication: IO-Link, Distance de commutation, faisceau parallèle (recommandé): 440 mm ... 3.500 mm, variante standard, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Sortie de lumière optique: Slim, Hauteur de détection: 200 mm, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage par défaut, fonction faisceau: 3 x faisceaux croisés, Réglage par défaut : broche 2 (MF): Entrée d’apprentissage, Réglage par défaut : broche 4 (OUT): Détection d’objet sortie = HIGH, Réglage par défaut, IO-Link (données de processus): QL/Qint Status, System status, Beam status, Réglage par défaut, apprentissage (préréglage): Auto-apprentissage