Description
capteurs photoélectriques multi-tâches, RSB1-0662E108115AB1EZZZP0A
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0662E108115AB1EZZZP0A, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 662 mm, Nombre de faisceaux: 5, Entraxe des faisceaux: 108 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 1.000 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques multi-tâches, Roller Sensor Bar, RSB1-0662E108115AB1EZZZP0A, Distance de commutation min. / max.: 2 mm / 300 mm, Principe de fonctionnement: Détecteur à réflexion directe, Principe de fonctionnement, détail: Énergétique, Longueur de la barre de capteurs: 662 mm, Nombre de faisceaux: 5, Entraxe des faisceaux: 108 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Longueur du câble: 1.000 mm, Source d'émission: LED, Type de lumière: Lumière infrarouge, Matériau du boîtier: Aluminium (anodisé)