Description
capteurs photoélectriques hybrides, ZSE18-5PZ3A8
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZSE18-5PZ3A8, Interface de communication: -, Type de fixation: 24 mm, bille / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 22 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles
•Les Atouts de l'article:
capteurs photoélectriques hybrides, Z18 Simple Sense, ZSE18-5PZ3A8, Interface de communication: -, Type de fixation: 24 mm, bille / M18, socle, Principe du capteur / de détection: Barrière émetteur-récepteur, Distance de commutation: 22 m, Source d'émission, type de lumière: LED, lumière rouge visible, Sortie de commutation Q1: PNP, commutation claire, Sortie de commutation Q2: Non raccordée, Mode de raccordement: Connecteur mâle M8, 4 pôles