Description
codeurs absolus, AFM60S-SDSC262144
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-SDSC262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec clavette), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, radial
•Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60S Pro, AFM60S-SDSC262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec clavette), Interface de communication: SSI, SSI + Sin/Cos, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, radial