Description
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-E1BM03N200, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: EtherCAT® / CoE (CAN over EtherCAT®), Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur fem