Description
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-I1BM03N200, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: EtherNet/IP™, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 1x, 2x, M12, M12,