Description
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-J1QM03M200, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SA