Description
codeurs à câble, VarioLine, PFV08-A1CM03B300, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur