Description
codeurs à câble, VarioLine, PFV08-E1AM03B300, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / HTL / Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Code