Description
codeurs à câble, VarioLine, PFV08-P1AM03B300, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Codeur mo