• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1133508 - DGS80B-TSLZ00S01

  • codeurs incrementaux, DGS80B-TSLZ00S01
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1133508
    • Référence Sonepar : 00067022042
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DGS80B-TSLZ00S01

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DGS80, DGS80B-TSLZ00S01, Interface mécanique: Axe creux traversant 30 mm, Interface de communication: 4,5 V DC ... 30 V DC, HTL, Push pull, non programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, radial, 2 m, Impulsions par tour: 1.024, Type de bride / bras de couple: Bras de couple 1 côté, trou oblong, rayon du cercle de trous 50 mm à 103 mm, Particularité: Câble de connexion 2 m, affectation des broches PIN spécifique au client, Étiquette spécifique au client, une deuxième étiquette est jointe, Pince de serrage 24 mm prémontée sur le codeur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver