• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1133679 - DBS60E-RZEZZS144

  • codeurs incrementaux, DBS60E-RZEZZS144
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1133679
    • Référence Sonepar : 00067452871
    • EAN : 4047084528712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DBS60E-RZEZZS144

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-RZEZZS144, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 7 mm, Interface de communication: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, 1 m, Impulsions par tour: 2.000, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm, Particularité: Axe creux traversant 7 mm, Arbre creux spécifique au client de Ø7 H7 (sans pince de serrage), Couple de démarrage 0,3 Ncm et couple de fonctionnement 0,2 Ncm, Accessoires de montage spécifiques au client (tampon élastomère + vis M4)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver