• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1133859 - DBS60E-BHAM01000

  • codeurs incrementaux, DBS60E-BHAM01000
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1133859
    • Référence Sonepar : 00067022065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs incrémentaux, DBS60E-BHAM01000

•Les Atouts de l'article:

codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BHAM01000, Interface mécanique: Axe creux non traversant 15 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 5,5 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Impulsions par tour: 1.000, Type de bride / bras de couple: Support de couple bilatéral, trou oblong, cercle de trou 63 mm - 83 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver