• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1133891 - AHS36B-BDQM004096

  • codeurs absolus, AHS36B-BDQM004096
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1133891
    • Référence Sonepar : 00067022067
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

codeurs absolus, AHS36B-BDQM004096

•Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36B-BDQM004096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, universel, 5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficaceEnhanced Sensing

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver