• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Sick - 1134025 - C4P-EX19531C00

  • Barrages immateriels de securite, C4P-EX19531C00
    • Fabricant : Sick
    • Réf. fabricant : 1134025
    • Référence Sonepar : 00067022072
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barrages immatériels de sécurité, C4P-EX19531C00

•Les Atouts de l'article:

Barrages immatériels de sécurité, deTec, C4P-EX19531C00, Variante deTec: deTec4 Ex II 3GD, Pièce du système: Récepteur, Domaine d'utilisation: Zones explosibles, Niveau de sécurité: Type 4, PL e, SIL3, Résolution: 30 mm, Portée: 30 m, Hauteur du champ de protection: 1.950 mm, Mode de raccordement: Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles), Connecteur d'extension: Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles), Homologations Ex: Ex II 3G/3D, Indice de protection: IP65, Contenu de la livraison: Récepteur, Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité, autocollants « Remarques pour la protection Ex », Consigne de sécurité, notice de montage, Notice d’instruction à télécharger

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver