Description
codeurs à câble, HighLine, BTF19-C1QM50S01, Plage de mesure: 0 m ... 50 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANop