Description
Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXLVN-0650BA080000M01, Forme: DAX Low Profile, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Plage de mesure