Description
Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXTVN-1600RA1J0300100, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Plage de mesure: 0