Description
codeurs incrémentaux, DFS60, DFS60B-S4PJ01024, Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: 4,5 V ... 32 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 0,5 m, Impul