Description
codeurs incrémentaux, DUS60, DUS60E-REKF0AGA, Interface mécanique: Axe creux traversant serrage arrière 12 mm, Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, TTL, HTL, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, univers