Description
Codeurs linéaires magnétostrictifs, DAX, DAXTVN-0565RA1J0100M01, Forme: DAX Threaded, Interface de communication: Analogique / tension, Sortie de tension: 0 V ... 10 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Plage de mesure: 0