Description
codeurs incrémentaux, DBS60, DBS60E-BECA02048, Interface mécanique: Axe creux non traversant 12 mm, Interface de communication: 10 V ... 30 V, TTL, RS-422, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Impulsions par tour: 2